Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 2030-DA-SS supistusliitin, liitin x 3 tuuman sovitin, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | AB8QCF 26W652

DIXON 2030-DA-SS supistusliitin, liitin x 3 tuuman sovitin, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB8QCF Malli: 2030-DA-SSRistiviite: 26W652

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€424.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysliitin
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x urosadapteri
Kytkimen koko2 "x 3"
Kytkimen tyyppiDA
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0025
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON 1510DAAL supistusliitin, liitin x 1 tuuman sovitin, alumiini, 1-1/2 tuuman koko | AB8QBT 26W640 1510 DAALAlumiini1-1 / 2 "x 1"250 psi€130.34
DIXON 2030-DA-AL supistusliitin, liitin x 3 tuuman sovitin, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAlumiini2 "x 3"125 psi€137.56
DIXON 2040-DA-AL supistusliitin, liitin x 4 tuuman sovitin, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAlumiini2 "x 4"100 psi€196.90
DIXON 3020-DA-AL supistusliitin, liitin x 2 tuuman sovitin, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBW 26W643 3020-DA-ALAlumiini3 "x 2"125 psi€120.23
DIXON 3040-DA-AL supistusliitin, liitin x 4 tuuman sovitin, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAlumiini3 "x 4"100 psi€162.44
DIXON 3020-DA-SS supistusliitin, liitin x 2 tuuman sovitin, ruostumaton teräs, 3 tuuman koko | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSRuostumaton teräs3 "x 2"125 psi€393.62
DIXON ADA3020 supistusliitin, liitin x 2 tuuman sovitin, hitsausvalmistus, 3 tuuman koko | AK2GWJ ADA3020---€101.67
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 2030-DA-SS supistusliitin, liitin x 3 tuuman sovitin, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko
€424.95 / yksikkö