Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON 3020-DA-AL supistusliitin, liitin x 2 tuuman sovitin, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBW 26W643

DIXON 3020-DA-AL pienentävä liitin, liitin x 2 tuuman sovitin, alumiini, 3 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AB8QBW Malli: 3020-DA-ALRistiviite: 26W643
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
€110.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienennysliitin
Rungon materiaaliAlumiini
Yhteyden tyyppiNaarasliitin x urosadapteri
Kytkimen koko3 "x 2"
Kytkimen tyyppiDA
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine125 psi
Putken koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)27.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi7609000000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON 1510DAAL supistusliitin, liitin x 1 tuuman sovitin, alumiini, 1-1/2 tuuman koko | AB8QBT 26W640 1510 DAALAlumiini1-1 / 2 "x 1"250 psi€117.64
DIXON 2030-DA-AL supistusliitin, liitin x 3 tuuman sovitin, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QBU 26W641 2030-DA-ALAlumiini2 "x 3"125 psi€124.15
DIXON 2040-DA-AL supistusliitin, liitin x 4 tuuman sovitin, alumiini, 2 tuuman koko | AB8QBV 26W642 2040-DA-ALAlumiini2 "x 4"100 psi€177.71
DIXON 3040-DA-AL supistusliitin, liitin x 4 tuuman sovitin, alumiini, 3 tuuman koko | AB8QBX 26W644 3040-DA-ALAlumiini3 "x 4"100 psi€146.61
DIXON 2030-DA-SS supistusliitin, liitin x 3 tuuman sovitin, ruostumaton teräs, 2 tuuman koko | AB8QCF 26W652 2030-DA-SSRuostumaton teräs2 "x 3"125 psi€383.53
DIXON 3020-DA-SS supistusliitin, liitin x 2 tuuman sovitin, ruostumaton teräs, 3 tuuman koko | AB8QCG 26W653 3020-DA-SSRuostumaton teräs3 "x 2"125 psi€355.25
DIXON ADA3020 supistusliitin, liitin x 2 tuuman sovitin, hitsausvalmistus, 3 tuuman koko | AK2GWJ ADA3020---€131.99
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON 3020-DA-AL pienentävä liitin, liitin x 2 tuuman sovitin, alumiini, 3 tuuman koko
€110.30 / yksikkö