Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO D-123PK pidike, musta, nailon, 10 mm niitti halk., 28 mm pituus, 10 pk | AD3NXN 40K603

DISCO D-123PK pidike, musta, nailon, 10 mm niitin halkaisija, 28 mm pituus, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXN Malli: D-123PKRistiviite: 40K603

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.43 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.10mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko10mm
Niitti Dia.10mm
Niitin pituus28mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO D-123PK pidike, musta, nailon, 10 mm niitin halkaisija, 28 mm pituus, 10 pk
€13.43 /pakkaus