Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9945PK pidike, musta, nailon, 7.5 mm reikäkoko, 10 mm pituus, 15 pk | AD3NWX 40K587

DISCO 9945PK pidike, musta, nailon, 7.5 mm reiän koko, 10 mm pituus, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWX Malli: 9945PKRistiviite: 40K587

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.30mm
Pään korkeus4mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7.5mm
Niitti Dia.7.5mm
Niitin pituus10mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiHupun eristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9945PK pidike, musta, nailon, 7.5 mm reiän koko, 10 mm pituus, 15 pk
€17.26 /pakkaus