Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GROTE 52253 Merkkilampun puoli kääntyy taloudelliseksi keltaiseksi | AC3RKN 2VNW9

GROTE 52253 Merkkilamppu sivukäännös Economy keltainen

Varastossa
Tuote: AC3RKN Malli: 52253Ristiviite: 2VNW9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä lamppu
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu0.59 - 2.1 A
Syvyys2.75 "
hyödytLäpiviennit ja letit
lampun tyyppihehkuva
Pituus6.5 "
Materiaalipolykarbonaatti
ShapeSoikea
Irtisanomisen tyyppiLetti
TyyppiTalous
KäytettyKäännä lamppu
Volt-polttimo12
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8512204040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GROTE 52253 Merkkilamppu sivukäännös Economy keltainen
€19.94 / yksikkö