Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9559PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman reikäkoko, 3/4 tuuman pituus, 25 pk | AD3NXT 40K607

DISCO 9559PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXT Malli: 9559PKRistiviite: 40K607

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€15.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.1 / 2 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9559PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 25 pk
€15.19 /pakkaus