Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 9067PK pidike, musta, nailon, 1/4 kierrekoko, 29/32 tuuman pituus, 25 pk | AD3NXD 40K593

DISCO 9067PK pidike, musta, nailon, 1/4 kierrekoko, 29/32 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXD Malli: 9067PKRistiviite: 40K593

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€13.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus29 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 9067PK pidike, musta, nailon, 1/4 kierrekoko, 29/32 tuumaa, 25 pk
€13.94 /pakkaus