Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 8172PK pidike, musta, nylon, 3/16 tuuman reikäkoko, 21/32 tuuman pituus, 50 pk | AD3NVW 40K563

DISCO 8172PK pidike, musta, nailon, reiän koko 3/16 tuumaa, pituus 21/32 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NVW Malli: 8172PKRistiviite: 40K563

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräretainer
VäriMusta
Grip-alue0.060 - 0.390 "
Pää Dia.7 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko3 / 16 "
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus21 / 32 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiKojelauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 8172PK pidike, musta, nailon, reiän koko 3/16 tuumaa, pituus 21/32 tuumaa, 50 pk
€18.86 /pakkaus