Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 6010PK Tek Ruuvi, Phillips, #8 Koko, 1/2 tuumaa musta, 50Pk | AD3PBM 40K694

DISCO 6010PK Tek Screw, Phillips, #8 koko, 1/2 tuumaa musta, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBM Malli: 6010PKRistiviite: 40K694

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Head TypeSoikea aluslaatta
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma
Tyyppitek

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 6010PK Tek Screw, Phillips, #8 koko, 1/2 tuumaa musta, 50 pk
€8.95 /pakkaus