Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5751PK mutteri, laaja valikoima, koko #10, pituus 7/8 tuumaa, 25PK | AD3PAY 40K681

DISCO 5751PK mutteri, laaja valikoima, koko #10, pituus 7/8 tuumaa, 25 PK

Varastossa
Tuote: AD3PAY Malli: 5751PKRistiviite: 40K681

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan11 / 32 "
Dia / kierteen koko#10
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.025 - 0.150 "
Korkeus5 / 16 "
Pituus7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.017 "
TyyppiLaaja valikoima
Leveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5751PK mutteri, laaja valikoima, koko #10, pituus 7/8 tuumaa, 25 PK
€12.46 /pakkaus