ACME ELECTRIC PT0B1150005SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, pulttikatkaisin, 304 ruostumaton teräs | CD7HFD

ACME ELECTRIC PT0B1150005SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs

Tuote: CD7HFD Malli: PT0B1150005SS
€5,450.61 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
rakentaminenkapseloitu
Taajuus60 Hz
Korkeus32.13 "
kVA-luokitus5 kVA
Pituus11 "
Maks. Lämpötila115 astetta C
AsennustyyppiSeinä
NEMA-luokitusNema 3R
Ensiöjännite480V
Toisiojännite120 / 240V
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Leveys15.88 "
KäämitysmateriaaliAlumiini

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 480V ensiöjännite, 120/240V toisiojännite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusToisiojänniteLeveysKäämitysmateriaaliHinta
ACME ELECTRIC PT0B1150007SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 7.5kVA, pulttikatkaisin, 304 ruostumaton teräs | CD7HFF PT0B1150007SS32.13 "11 "120 / 240V15.88 "Kupari€5,609.21
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC PT0B1150010SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 10kVA, pulttikatkaisin, 304 ruostumaton teräs | CD7HFG PT0B1150010SS34.38 "12.38 "120 / 240V17.13 "Kupari€6,113.55
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC PT0B1150015SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 15kVA, pulttikatkaisin, 304 ruostumaton teräs | CD7HFH PT0B1150015SS34.38 "12.38 "120 / 240V17.13 "Kupari€6,879.68
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC PT0B1150025SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 25kVA, pulttikatkaisija, 304 ruostumaton teräs | CD7HFK PT0B1150025SS41.88 "13.5 "120 / 240V17.88 "Kupari€7,384.27
Tarjouspyyntö
ACME ELECTRIC PTBB3150015SS Zone Power Center, kolmivaiheinen, 480/208V, 15kVA | CD7HFM PTBB3150015SS35.13 "12.38 "208Y / 120V22.13 "Kupari€12,280.81
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACME ELECTRIC PT0B1150005SS-vyöhykevirtakeskus, yksivaiheinen, 480/120V, 5kVA, katkaisija, 304 ruostumaton teräs
€5,450.61 / yksikkö