Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5684PK Pultti Ca Runko, 1.00mm Kierrekoko, 20mm Pituus, 50Pk | AD3PFL 40K786

DISCO 5684PK Pultti Ca Runko, 1.00 mm:n kierrekoko, 20 mm:n pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFL Malli: 5684PKRistiviite: 40K786

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPultti
Drive TypeHex
Kuljettajan koko10mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään väriMusta
Pää Dia.10mm
Pään korkeus4mm
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys10mm
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen koko1mm
TyyppiCA-runko
Aluslevy OD17mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5684PK Pultti Ca Runko, 1.00 mm:n kierrekoko, 20 mm:n pituus, 50 pk
€27.80 /pakkaus