Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5643PK Pidike, Musta, Nylon, 9mm Reikäkoko, 19.5mm Pituus, 50Pk | AD3NWK 40K576

DISCO 5643PK pidike, musta, nailon, 9 mm reiän koko, 19.5 mm pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWK Malli: 5643PKRistiviite: 40K576

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue0.060 - 0.510 "
Pää Dia.16mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko9mm
Niitti Dia.9mm
Niitin pituus19.5mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiTrim-paneeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5643PK pidike, musta, nailon, 9 mm reiän koko, 19.5 mm pituus, 50 pk
€16.10 /pakkaus