Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5609PK pidike, musta, nailon, 13/64 tuuman reikäkoko, 5/8 tuuman pituus, 50 pk | AD3NVX 40K564

DISCO 5609PK pidike, musta, nailon, reiän koko 13/64 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NVX Malli: 5609PKRistiviite: 40K564
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
€21.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräretainer
VäriMusta
Grip-alue0.030 - 0.365 "
Pää Dia.19 / 32 "
Pään korkeus1 / 32 "
Head TypePyöreä
Reiän koko13 / 64 "
Niitti Dia.13 / 64 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiSääennuste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5609PK pidike, musta, nailon, reiän koko 13/64 tuumaa, pituus 5/8 tuumaa, 50 pk
€21.76 /pakkaus