Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5558PK Mutteri suulakepuristettu, 1.50 mm kierrekoko, 33 mm pituus, 25 pk | AD3PFE 40K780

DISCO 5558PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.50 mm, pituus 33 mm, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PFE Malli: 5558PKRistiviite: 40K780
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
€23.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
PerusmateriaaliTeräs
Reikän keskipaneeli reunaan3 / 4 "
Dia / kierteen kokoM10 x 1.5
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Paneelin paksuus0.035 - 0.232 "
Korkeus17mm
Pituus33mm
MateriaaliTeräs
MutteriU-tyyppinen jousimutteri
ShapeU
Mittausjärjestelmämetrinen
Paksuus0.017 "
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko1.50mm
Tyyppipursotettu
Leveys24mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318160000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5558PK Mutteri suulakepuristettu, kierrekoko 1.50 mm, pituus 33 mm, 25 pk
€23.68 /pakkaus