Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 5550PK kuusioruuvi, #4.2 koko, 20mm pituus kuusio, 50pk | AD3PCV 40K725

DISCO 5550PK kuusioruuvi, koko nro 4.2, pituus 20 mm, kuusio, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PCV Malli: 5550PKRistiviite: 40K725

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.7mm
Pään korkeus3mm
Head TypeHex
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Koko#4.2
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4185
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 5550PK kuusioruuvi, koko nro 4.2, pituus 20 mm, kuusio, 50 pk
€20.67 /pakkaus