Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1950PK Pidike, Musta, Nylon, 7mm Reikäkoko, 19mm Pituus, 25Pk | AD3NWY 40K588

DISCO 1950PK pidike, musta, nailon, 7 mm reiän koko, 19 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWY Malli: 1950PKRistiviite: 40K588

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.30mm
Pään korkeus3mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7mm
Niitti Dia.7mm
Niitin pituus19mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiHupun eristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1950PK pidike, musta, nailon, 7 mm reiän koko, 19 mm pituus, 25 pk
€14.42 /pakkaus