Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1641PK Countersunk Oval Screw, #8 Size, 1 Inch Length, 100Pk | AD3PDJ 40K738

DISCO 1641PK Uppotettu soikea ruuvi, koko nro 8, pituus 1 tuuma, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDJ Malli: 1641PKRistiviite: 40K738

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.5 / 16 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypeUpotettu soikea
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Koko#8
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1641PK Uppotettu soikea ruuvi, koko nro 8, pituus 1 tuuma, 100 pk
€24.41 /pakkaus