Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1634PK Pidike, Musta, Nylon, 6mm Reikäkoko, 16mm Pituus, 50Pk | AD3NWT 40K583

DISCO 1634PK pidike, musta, nailon, 6 mm reiän koko, 16 mm pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWT Malli: 1634PKRistiviite: 40K583

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue5mm
Pää Dia.14mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6mm
Niitti Dia.6mm
Niitin pituus16mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1634PK pidike, musta, nailon, 6 mm reiän koko, 16 mm pituus, 50 pk
€11.12 /pakkaus