Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1573PK pidike, musta, nailon, 1/4 tuuman reiän koko, 3/4 tuuman pituus, 50 pk | AD3NXA 40K590

DISCO 1573PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXA Malli: 1573PKRistiviite: 40K590

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.1.75 "
Pään korkeus1 / 16 "
Head TypePyöreä
Reiän koko1 / 4 "
Niitti Dia.1 / 4 "
Niitin pituus3 / 4 "
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiHupun eristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1573PK pidike, musta, nailon, reiän koko 1/4 tuumaa, pituus 3/4 tuumaa, 50 pk
€10.87 /pakkaus