Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1228PK Mutteri, Muovi, 16mm Leveys, 10mm Korkeus, 50Pk | AD3PAT 40K676

DISCO 1228PK mutteri, muovi, 16 mm leveys, 10 mm korkeus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PAT Malli: 1228PKRistiviite: 40K676

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Lippiksen väriValkoinen
Korkeus10mm
MateriaaliMuovi
Nastan koko6.3mm
Leveys16mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1228PK mutteri, muovi, 16 mm leveys, 10 mm korkeus, 50 pk
€10.26 /pakkaus