Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 12215PK Ruuvi Tek, 1/2 tuuman pituus, 100Pk | AD3PBX 40K704

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 tuuman pituus, 100 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBX Malli: 12215PKRistiviite: 40K704

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvi
Porakohdan koko#2
Drive TypeHex
Kuljettajan koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pään väriMusta
Pää Dia.3 / 8 "
Pään korkeus3 / 16 "
Head TypeHex-aluslevy
Hex-leveys1 / 4 "
Pituus1 / 2 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Tyyppitek

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318140000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 12215PK Screw Tek, 1/2 tuuman pituus, 100 pk
€21.71 /pakkaus