Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10683PK Kuusiokoloruuvi, Teräs, M6.3-1.81 Halkaisija, 20mm Pituus, 25Pk | AD3PDP 40K743

DISCO 10683PK kuusiopuolinen ruuvi, teräs, M6.3-1.81 halkaisija, 20 mm pituus, 25 pk

Varastossa
Tuote: AD3PDP Malli: 10683PKRistiviite: 40K743

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen kokoM6.3 x 1.81
HalkaisijaM6.3
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
Laippa Dia.18mm
Pään korkeus4mm
Head TypeHex
pään leveys10mm
Pituus20ft.
Pituus pään alla20mm
MateriaaliTeräs
Koko6.3mm
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus17mm
Kierteen koko1.81mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318159000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10683PK kuusiopuolinen ruuvi, teräs, M6.3-1.81 halkaisija, 20 mm pituus, 25 pk
€22.12 /pakkaus