Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10510PK Rivet, Nylon Capped, Aluminium, 3/16 Inch Rivet Dia., 10Pk | AD3PGT 40K816

DISCO 10510PK niitti, nailonpäällysteinen, alumiini, 3/16 tuuman niitti, 10 pk

Varastossa
Tuote: AD3PGT Malli: 10510PKRistiviite: 40K816

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiitti
Laippa Dia.14 mm
Grip-alue3 - 8mm
Pää Dia.14mm
Head TypeKupoli
Reiän koko3 / 16 "
Karan materiaaliTeräs
Niitti Dia.3 / 16 "
Niitin pituus5 / 8 "
NiittimateriaaliAlumiini
Niitin tyyppiNylon päällystetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7616103000
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10510PK niitti, nailonpäällysteinen, alumiini, 3/16 tuuman niitti, 10 pk
€15.53 /pakkaus