Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1042PK mutteri, kierteen katkaisu, 18mm leveys, 7mm korkeus, 50pk | AD3PBD 40K686

DISCO 1042PK mutteri, kierteen katkaisu, leveys 18 mm, korkeus 7 mm, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PBD Malli: 1042PKRistiviite: 40K686

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.23 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Lippiksen värisinkki
Suorittaa loppuunsinkki
Korkeus7mm
MateriaaliTeräs
Nastan koko6.3mm
TyyppiKierteen leikkaus
Leveys18mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1042PK mutteri, kierteen katkaisu, leveys 18 mm, korkeus 7 mm, 50 pk
€13.23 /pakkaus