Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10369PK pidike, musta, nailon, 6.5 mm reikäkoko, 20 mm pituus, 50 pk | AD3NXW 40K610

DISCO 10369PK pidike, musta, nailon, 6.5 mm reiän koko, 20 mm pituus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3NXW Malli: 10369PKRistiviite: 40K610

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Grip-alue4.5 - 7mm
Pää Dia.17mm
Pään korkeus1mm
Head TypePyöreä
Reiän koko6.5mm
Niitti Dia.6.5mm
Niitin pituus20mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiretainer

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10369PK pidike, musta, nailon, 6.5 mm reiän koko, 20 mm pituus, 50 pk
€22.13 /pakkaus