Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10365PK Pannun pääruuvi #4.2 koko, 20mm pituus, Phillips, 50pk | AD3PCY 40K728

DISCO 10365PK astiapääruuvi #4.2 koko, pituus 20 mm, ristipää, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PCY Malli: 10365PKRistiviite: 40K728

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeltiruuvi
Drive TypePhillips
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Pää Dia.7mm
Pään korkeus3mm
Head TypePannun pää
Pituus20ft.
MateriaaliTeräs
Koko#4.2
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318152000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10365PK astiapääruuvi #4.2 koko, pituus 20 mm, ristipää, 50 pk
€24.90 /pakkaus