Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 10141PK Pidike, Musta, Nylon, 7mm Reikäkoko, 12mm Pituus, 15Pk | AD3NWR 40K582

DISCO 10141PK pidike, musta, nailon, 7 mm reiän koko, 12 mm pituus, 15 pk

Varastossa
Tuote: AD3NWR Malli: 10141PKRistiviite: 40K582

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNailonkiinnikkeet
VäriMusta
Pää Dia.25mm
Pään korkeus2mm
Head TypePyöreä
Reiän koko7mm
Niitti Dia.7mm
Niitin pituus12mm
NiittimateriaaliMusta nailonia
Niitin tyyppiHupun eristys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8708998175
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 10141PK pidike, musta, nailon, 7 mm reiän koko, 12 mm pituus, 15 pk
€19.44 /pakkaus