Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-117 lukon aluslevyn pultti, 1-3/8 tuuman pultti, hiiliteräs, 25 pk | AH7CUR 36RL77

DISC-LOCK GDP-117 lukkoaluslevyn pultti, 1-3/8 tuuman pultti, hiiliteräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUR Malli: GDP-117Ristiviite: 36RL77

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€280.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1.375 "
Sisällä Dia.1.469 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.2.196 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko1.375 "
Paksuus0.265 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6783
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-117 lukkoaluslevyn pultti, 1-3/8 tuuman pultti, hiiliteräs, 25 pk
€280.21 /pakkaus