Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-105 lukon aluslevyn pultti, 1/2 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk | AH7CUH 36RL69

DISC-LOCK GDP-105 lukkoaluslevyn pultti, 1/2 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUH Malli: GDP-105Ristiviite: 36RL69

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin1 / 2 "
Sisällä Dia.0.510 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.937 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko1 / 2 "
Paksuus0.166 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-105 lukkoaluslevyn pultti, 1/2 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk
€142.85 /pakkaus