Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDP-104 lukon aluslevyn pultti, 7/16 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk | AH7CUG 36RL68

DISC-LOCK GDP-104 lukkoaluslevyn pultti, 7/16 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CUG Malli: GDP-104Ristiviite: 36RL68

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€131.67 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin7 / 16 "
Sisällä Dia.0.450 "
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.0.88 "
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko7 / 16 "
Paksuus0.135 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.765
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)8.89
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDP-104 lukkoaluslevyn pultti, 7/16 tuuman pultti, hiiliteräs, 100 pk
€131.67 /pakkaus