Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-110 Lock Washer Bolt, 24mm Bolt, Carbon Steel, 100Pk | AH7CTV 36RL57

DISC-LOCK GDM-110 lukkoaluslevyn pultti, 24 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTV Malli: GDM-110Ristiviite: 36RL57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin24mm
Sisällä Dia.25.78mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.41.3mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko24mm
Paksuus6.5mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.8556
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-110 lukkoaluslevyn pultti, 24 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk
€467.81 /pakkaus