Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK GDM-107 Lock Washer Bolt, 16mm Bolt, Carbon Steel, 100Pk | AH7CTR 36RL54

DISC-LOCK GDM-107 lukkoaluslevyn pultti, 16 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTR Malli: GDM-107Ristiviite: 36RL54

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€176.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunDelta Protect
Sopii pulttikokoihin16mm
Sisällä Dia.16.53mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.31.7mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko16mm
Paksuus4.79mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8144
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK GDM-107 lukkoaluslevyn pultti, 16 mm:n pultti, hiiliteräs, 100 pk
€176.12 /pakkaus