Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK 099-M1 Lukitusaluspultti, 4mm Pultti, Hiiliteräs, 200Pk | AH7CTH 36RL46

DISC-LOCK 099-M1 lukkoaluslevyn pultti, 4 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk

Varastossa
Tuote: AH7CTH Malli: 099-M1Ristiviite: 36RL46

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€107.21 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihin4"
Sisällä Dia.4.45mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.8.6mm
Rockwellin kovuusHRC 40-55 -kotelo karkaistu
Koko4mm
Paksuus2.03mm
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1361
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK 099-M1 lukkoaluslevyn pultti, 4 mm:n pultti, hiiliteräs, 200 pk
€107.21 /pakkaus