DINEX DXTQ1T1D8 Ruokatarjotin Kärry yksiovinen 8 alustaa | AH9QKB 40XC12

DINEX DXTQ1T1D8 Ruokatarjotin Kärry yksiovinen 8 alustaa

Varastossa
Tuote: AH9QKB Malli: DXTQ1T1D8Ristiviite: 40XC12

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,080.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalokero
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
VäriRuostumaton teräs
rakentaminenRuostumaton teräs
Mittaa paksuus14
Kantavuus250 lb
Osastojen lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä8
Kokonaiskorkeus55 13 / 16 "
Kokonaispituus25 41 / 64 "
kokonaisleveys27.593
Lokerot ostoskoria / lokeroa kohti8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.85
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmitetty / lämmittämätön: Lämmittämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DINEX DXTQ1T2D3C21 Ruokatarjotin Kärry Double Door 21 alusta | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593€9,851.17
DINEX DXTQ1T2D12 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 12 alusta | AH9QJE 40XA90 DXTQ1T2D1211245 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€10,284.23
DINEX DXTQ2T1D16 Ruokatarjotin Kärry yksiovinen 16 alustaa | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€7,051.24
DINEX DXTQ2T2D20 Ruokatarjotin Kärry 10 hyllyä 2 ovea 20 alustaa | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "€8,973.34
DINEX DXTQ1T2D10 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 10 alusta | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€7,783.30
DINEX DXTQ2T1D12 Ruokalokerikko yksiovinen 12 lokeroa | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€6,765.53
DINEX DXTQ1T2D16 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 16 alusta | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593€8,319.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXTQ1T1D8 Ruokatarjotin Kärry yksiovinen 8 alustaa
€7,080.71 / yksikkö