DINEX DXTQ1T2D12 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 12 alusta | AH9QJE 40XA90

DINEX DXTQ1T2D12 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 12 alustaa

Varastossa
Tuote: AH9QJE Malli: DXTQ1T2D12Ristiviite: 40XA90

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,284.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuokalokero
Rullamateriaalipolyolefiini
Pyörän koko6"
Pyörän tyyppi2 jäykkä, 2 kääntyvä
VäriRuostumaton teräs
rakentaminenRuostumaton teräs
Mittaa paksuus14
Kantavuus250 lb
Osastojen lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä12
Kokonaiskorkeus45 1 / 16 "
Kokonaispituus44 9 / 64 "
kokonaisleveys27.593
Lokerot ostoskoria / lokeroa kohti12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 167.832
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmitetty / lämmittämätön: Lämmittämätön

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOsastojen lukumääräHyllyjen lukumääräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DINEX DXTQ1T2D3C21 Ruokatarjotin Kärry Double Door 21 alusta | AH9QJD 40XA89 DXTQ1T2D3C213755 13 / 16 "62 27 / 32 "27.593€12,332.81
DINEX DXTQ2T1D16 Ruokatarjotin Kärry yksiovinen 16 alustaa | AH9QJF 40XA91 DXTQ2T1D161855 21 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€9,217.29
DINEX DXTQ2T2D20 Ruokatarjotin Kärry 10 hyllyä 2 ovea 20 alustaa | AH9QJG 40XA92 DXTQ2T2D2021039 51 / 64 "56 9 / 64 "36 17 / 64 "€11,729.87
DINEX DXTQ1T2D10 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 10 alusta | AH9QJM 40XA97 DXTQ1T2D1011045 1 / 16 "44 9 / 64 "27.593€10,174.24
DINEX DXTQ2T1D12 Ruokalokerikko yksiovinen 12 lokeroa | AH9QJR 40XC02 DXTQ2T1D121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€8,561.84
DINEX DXTQ1T2D16 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 16 alusta | AH9QJT 40XC03 DXTQ1T2D1611655 13 / 16 "44 9 / 64 "27.593€10,875.43
DINEX DXTQ2T1DPT12 Ruokalokerikko 1 ovi, 12-lokeroinen | AH9QJV 40XC05 DXTQ2T1DPT121650 35 / 64 "31 41 / 64 "36 7 / 32 "€9,244.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXTQ1T2D12 Ruokatarjotin Kärry Kaksiovinen 12 alustaa
€10,284.23 / yksikkö