DINEX DXDHF5 Kuumaruokataulukko 5 - | AE7RYN 6AEF9

DINEX DXDHF5 Hot Food Taulukko 5 Kuoppa

Tuote: AE7RYN Malli: DXDHF5Ristiviite: 6AEF9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€20,829.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä
Ampeeria24 @ 208; 25 @ 240
RullamateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Pyörän tyyppiHD merkitsemätön kääntö
VäriHopea
Syvyys30 "
Korkeus36 "
Omistaa5 täysikokoista pannua
Pituus77 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VaiheYksi
Tyyppi5-No
Jännite208 tai 240
Watts5000 @ 208; 6000 @ 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 294.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8419819040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaOmistaaPituusTyyppiWattsHinta
DINEX DXDHF2 -kuumaruokataulukko 2 - | AE7RYK 6AEF6 DXDHF29.6 @ 208; 10 @ 2402 täysikokoista pannua35 "2-No2000 @ 208; 2400 @ 240€12,779.80
DINEX DXDHF3 Kuumaruokataulukko 3 Hyvin | AE7RYL 6AEF7 DXDHF314.4 @ 208; 15 @ 2403 täysikokoista pannua49 "3-No3000 @ 208; 3600 @ 240€16,159.53
DINEX DXDHF4 Kuumaruokataulukko 4 Hyvin | AE7RYM 6AEF8 DXDHF410.2 @ 208; 20 @ 2404 täysikokoista pannua63 "4-No4000 @ 208; 4800 @ 240€18,579.25
DINEX DXDHF6 Kuumaruokataulukko 6 No | AE7RYP 6AEG0 DXDHF628.8 @ 208 V; 30 @ 240 V6 täysikokoista pannua91 "6-No6000 @ 208 V; 7200 @ 240 V€19,772.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXDHF5 Hot Food Taulukko 5 Kuoppa
€20,829.45 / yksikkö