DINEX DXDHF4 Kuumaruokataulukko 4 Hyvin | AE7RYM 6AEF8

DINEX DXDHF4 Hot Food Taulukko 4 Kuoppa

Varastossa
Tuote: AE7RYM Malli: DXDHF4Ristiviite: 6AEF8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€18,579.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä
Ampeeria10.2 @ 208; 20 @ 240
RullamateriaaliTermoplastinen elastomeeri
Pyörän tyyppiHD merkitsemätön kääntö
VäriHopea
Syvyys30 "
Korkeus36 "
Omistaa4 täysikokoista pannua
Pituus63 "
MateriaaliRuostumaton teräs
VaiheYksi
Tyyppi4-No
Jännite208 tai 240
Watts4000 @ 208; 4800 @ 240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8419819040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaOmistaaPituusTyyppiWattsHinta
DINEX DXDHF2 -kuumaruokataulukko 2 - | AE7RYK 6AEF6 DXDHF29.6 @ 208; 10 @ 2402 täysikokoista pannua35 "2-No2000 @ 208; 2400 @ 240€12,779.80
DINEX DXDHF3 Kuumaruokataulukko 3 Hyvin | AE7RYL 6AEF7 DXDHF314.4 @ 208; 15 @ 2403 täysikokoista pannua49 "3-No3000 @ 208; 3600 @ 240€16,159.53
DINEX DXDHF5 Kuumaruokataulukko 5 - | AE7RYN 6AEF9 DXDHF524 @ 208; 25 @ 2405 täysikokoista pannua77 "5-No5000 @ 208; 6000 @ 240€20,829.45
Tarjouspyyntö
DINEX DXDHF6 Kuumaruokataulukko 6 No | AE7RYP 6AEG0 DXDHF628.8 @ 208 V; 30 @ 240 V6 täysikokoista pannua91 "6-No6000 @ 208 V; 7200 @ 240 V€19,772.97
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DXDHF4 Hot Food Taulukko 4 Kuoppa
€18,579.25 / yksikkö