Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX520003 Eristetty kulho Fenwick 5 unssia Onyx - Pakkaus 48 | AC7VFM 38W353

DINEX DX520003 eristetty kulho Fenwick 5 unssia Onyx - 48 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7VFM Malli: DX520003Ristiviite: 38W353

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty kulho
Koko5 oz.
Värionyksi
Halkaisija3.5 "
MateriaaliUretaanivaahto
Kokonaiskorkeus2.5 "
TyyppiFenwick

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriHalkaisijaHinta
DINEX DX520031 eristetty kulho Fenwick 5 unssia Latte - 48 kpl pakkaus | AC7VFN 38W354 DX5200315 oz.Maito3.5 "€239.05
DINEX DX520061 Eristetty kulho Fenwick 5 oz karpalo - pakkaus 48 | AC7VFP 38W355 DX5200615 oz.Karpalo3.5 "€239.05
DINEX DX520084 eristetty kulho Fenwick 5 unssia salvia - 48 kpl pakkaus | AC7VFQ 38W356 DX5200845 oz.Salvia3.5 "€239.05
DINEX DX530003 eristetty kulho Fenwick 9 unssia Onyx - 48 kpl pakkaus | AC7VFR 38W357 DX5300039 oz.onyksi3.5 "€239.05
DINEX DX530031 Eristetty kulho Fenwick 9 unssia Latte - Pakkaus 48 | AC7VFT 38W358 DX5300319 oz.Maito3.5 "€239.05
DINEX DX530061 eristetty kulho Fenwick 9 unssia karpaloa - 48 kpl pakkaus | AC7VFU 38W359 DX5300619 oz.Karpalo3.5 "€239.05
DINEX DX530084 eristetty kulho Fenwick 9 unssia salvia - 48 kpl pakkaus | AC7VFV 38W360 DX5300849 oz.Salvia3.5 "€239.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX520003 eristetty kulho Fenwick 5 unssia Onyx - 48 kpl pakkaus
€239.05 / yksikkö