DINEX DX500050 eristetty muki Fenwick 8 oz. PK48 | AH8LFE 38VX98

DINEX DX500050 eristetty muki Fenwick 8 oz. PK48

Varastossa
Tuote: AH8LFE Malli: DX500050Ristiviite: 38VX98

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty muki
VäriTummansininen
Halkaisija3.5 "
MateriaaliUretaanivaahto
Kokonaiskorkeus3.5 "
Koko8
TyyppiFenwick

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX500050 eristetty muki Fenwick 8 oz. PK48
€269.61 / yksikkö