DINEX DX500031 Muki Fenwick 8 unssia Latte Pakkaus 48 | AC7VFJ 38W348

DINEX DX500031 Muki Fenwick 8 unssin latte 48 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7VFJ Malli: DX500031Ristiviite: 38W348

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€269.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuki
VäriMaito
Halkaisija3.5 "
MateriaaliUretaanivaahto
Kokonaiskorkeus3.5 "
Koko8
TyyppiFenwick

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)52.07
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusKokoTyyppiHinta
DINEX DX500003 Muki Fenwick 8 unssia Onyx Pakkaus 48 | AC7VFH 38W347 DX500003onyksi3.5 "Uretaanivaahto3.5 "8Fenwick€269.61
DINEX DX500061 Muki Fenwick 8 unssia karpalo pakkaus 48 | AC7VFK 38W349 DX500061Karpalo3.5 "Uretaanivaahto3.5 "8Fenwick€269.61
DINEX DX500084 Muki Fenwick 8 unssipakkaus 48 | AC7VFL 38W350 DX500084Salvia3.5 "Uretaanivaahto3.5 "8Fenwick€269.61
DINEX DX400003 muki eristetty Onyx-pakkaus 48 | AE7RUY 6ADR5 DX400003onyksi3.75 "Muovi3.5 "8 ozEristetty-
Tarjouspyyntö
DINEX DX400061 muki eristetty karpalopakkaus 48 | AE7RUZ 6ADR7 DX400061Karpalo3.75 "Muovi3.5 "8 ozEristetty-
Tarjouspyyntö
DINEX DX400050 Muki eristetty sininen pakkaus 48 | AE7RVA 6ADR8 DX400050Midnight Blue3.75 "Muovi3.5 "8 ozEristetty-
Tarjouspyyntö
DINEX DX300003 Muki Eristetty Korkeus 4 tuumaa Onyx Pakkaus 48 | AE7ZYK 6CAW3 DX300003onyksi3.5 "Muovi4"8 ozEristetty€220.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX500031 Muki Fenwick 8 unssin latte 48 kappaleen pakkaus
€269.61 / yksikkö