DINEX DX430050 kulho 9 unssia sininen 4 1/2 tuuman halkaisija Pakkaus 48 | AE7RVL 6ADT8

DINEX DX430050 kulho 9 unssia sininen 4 1/2 tuumaa halkaisijaltaan 48 kpl pakkaus

Tuote: AE7RVL Malli: DX430050Ristiviite: 6ADT8

Hanki se saattaa 16, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko9 Oz
VäriMidnight Blue
Halkaisija4.5 "
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus2.5
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.35
Laivan korkeus (cm)26.04
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)34.93
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DINEX DX420003 Kulho 5 unssia Onyx 3 3/4 tuuman halkaisija 48 kpl | AE7RVC 6ADT0 DX420003Eristetty5 ozonyksi3.75 "Muovi2.5--€210.64
DINEX DX420061 Kulho 5 unssia karpalo 3 3/4 tuuman halkaisija 48 kpl | AE7RVE 6ADT2 DX420061Eristetty5 ozKarpalo3.75 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX420050 kulho 5 unssia sininen 3 3/4 tuuman halkaisija Pakkaus 48 | AE7RVF 6ADT3 DX420050Eristetty5 ozMidnight Blue3.75 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX430003 kulho 9 unssia Onyx 4 1/2 tuuman halkaisija Pakkaus 48 | AE7RVH 6ADT5 DX430003Eristetty9 Ozonyksi4.5 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX320003 Kulho 5 unssia Onyx -pakkaus 48 | AE7ZYT 6CAX0 DX320003Eristetty5 ozonyksi3.5Muovi2.375--€221.52
DINEX DX320061 Kulho 5 unssia karpalopakkaus 48 | AE7ZYU 6CAX1 DX320061Eristetty5 ozKarpalo3.5Muovi2.375--€221.52
DINEX DX320050 Kulho 5 unssinsininen 48 kpl AE7ZYV 6CAX2 DX320050Eristetty5 ozMidnight Blue3.5Muovi2.375--€221.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX430050 kulho 9 unssia sininen 4 1/2 tuumaa halkaisijaltaan 48 kpl pakkaus