Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DINEX DX320003 Kulho 5 unssia Onyx -pakkaus 48 | AE7ZYT 6CAX0

DINEX DX320003 kulho, 5 unssin onyksipakkaus, 48 ​​kappaletta

Varastossa
Tuote: AE7ZYT Malli: DX320003Ristiviite: 6CAX0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€221.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
Koko5 oz
Värionyksi
Halkaisija3.5
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus2.375
TyyppiEristetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.5145
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)36.83
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3924102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoVäriHalkaisijaMateriaaliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
DINEX DX420003 Kulho 5 unssia Onyx 3 3/4 tuuman halkaisija 48 kpl | AE7RVC 6ADT0 DX420003Eristetty5 ozonyksi3.75 "Muovi2.5--€210.64
DINEX DX420061 Kulho 5 unssia karpalo 3 3/4 tuuman halkaisija 48 kpl | AE7RVE 6ADT2 DX420061Eristetty5 ozKarpalo3.75 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX420050 kulho 5 unssia sininen 3 3/4 tuuman halkaisija Pakkaus 48 | AE7RVF 6ADT3 DX420050Eristetty5 ozMidnight Blue3.75 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX430003 kulho 9 unssia Onyx 4 1/2 tuuman halkaisija Pakkaus 48 | AE7RVH 6ADT5 DX430003Eristetty9 Ozonyksi4.5 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX430050 kulho 9 unssia sininen 4 1/2 tuuman halkaisija Pakkaus 48 | AE7RVL 6ADT8 DX430050Eristetty9 OzMidnight Blue4.5 "Muovi2.5---
Tarjouspyyntö
DINEX DX320061 Kulho 5 unssia karpalopakkaus 48 | AE7ZYU 6CAX1 DX320061Eristetty5 ozKarpalo3.5Muovi2.375--€221.52
DINEX DX320050 Kulho 5 unssinsininen 48 kpl AE7ZYV 6CAX2 DX320050Eristetty5 ozMidnight Blue3.5Muovi2.375--€221.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DINEX DX320003 kulho, 5 unssin onyksipakkaus, 48 ​​kappaletta
€221.52 / yksikkö