Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKEY-JOHN MINIGAC1P viljan kosteusmittari, kämmenlaite AC2MFH 2LBB1

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Grain Moisture Tester Handheld

Varastossa
Tuote: AC2MFH Malli: MINIGAC1PRistiviite: 2LBB1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,164.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljan kosteusmittari
Ympäristön lämpötila Alue41 - 113 F
Cycle Time16 sek.
näyttönestekidenäyttö
liitäntäTouch Pad
Kosteuspitoisuus5-45%, riippuvainen viljasta
Virtalähde9V Akku
Tyyppikannettavat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)30.23
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickey-John MINIGAC1P viljakosteusmittari on suunniteltu määrittämään tietyn tuotteen vesimäärä. Puutyöläiset ja kirvesmiehet käyttävät sitä usein, koska puu on melko herkkä kosteudelle.

Ominaisuudet:

  • Siinä on valikkopohjainen käyttöjärjestelmä ja sisäinen vaaka (ei esipunnitusta).
  • Tämä viljan kosteusmittari tarjoaa USB-yhteensopivuuden.
  • Sitä voidaan käyttää yli 450 jyvälle ja se tarjoaa myös automaattisen lämpötilan kompensoinnin.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä kosteustestistä on?

A. Kosteustestauksen avulla elintarvikkeiden tuottajat voivat täyttää lakisääteiset velvoitteensa tarkkojen elintarvikkeiden merkintöjen osalta. Se auttaa määrittämään ruoan kuivapainon ja mittaamaan tuotoksia. Se on myös hyödyllinen indikaattori siitä, milloin tietyt tuotantoprosessit ovat valmiit.

K. Mikä on puun hyväksyttävä kosteuslukema?

A. Puun hyväksyttävät kosteustasot ovat tyypillisesti alueella 9-14 % ulkopuille ja 6-8 % sisäosille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DICKEY-JOHN MINIGAC1 viljan kosteusmittari, kämmenlaite AC2MFG 2LBA9 MINIGAC1€759.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKEY-JOHN MINIGAC1P Grain Moisture Tester Handheld
€1,164.82 / yksikkö