Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKEY-JOHN MINIGAC1 viljan kosteusmittari, kämmenlaite AC2MFG 2LBA9

DICKEY-JOHN MINIGAC1 Grain Moisture Tester Handheld

Varastossa
Tuote: AC2MFG Malli: MINIGAC1Ristiviite: 2LBA9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€759.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljan kosteusmittari
Ympäristön lämpötila Alue41 - 113 F
Cycle Time16 sek.
näyttönestekidenäyttö
liitäntäTouch Pad
Kosteuspitoisuus5-45%, riippuvainen viljasta
Virtalähde9V Akku
Tyyppikannettavat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristön kosteusalue (0-95%)
    • Viljan lämpötila (32 - 122 astetta F)
    • Kielien lukumäärä (10)
    • Näytekoko (250 grammaa riippuen viljasta)
    • Lämpötila Tasauspyörästö (36 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DICKEY-JOHN MINIGAC1P viljan kosteusmittari, kämmenlaite AC2MFH 2LBB1 MINIGAC1P€1,164.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKEY-JOHN MINIGAC1 Grain Moisture Tester Handheld
€759.89 / yksikkö