DICKEY-JOHN GAC2100AGZ Viljan kosteusmittaripenkki | AC2MFE 2LBA7

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ viljan kosteustestipenkki

Varastossa
Tuote: AC2MFE Malli: GAC2100AGZRistiviite: 2LBA7

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,285.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViljan kosteusmittari
Ympäristön lämpötila Alue41 - 113 F
Cycle Time32 sek.
näyttönestekidenäyttö
liitäntäTouch Pad
Kosteuspitoisuus5-45% riippuvaisia ​​viljasta
Virtalähde120 / 240 VAC
TyyppiPenkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.67
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9027808090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristön kosteusalue (0-95%)
    • Viljan lämpötila (32 - 122 astetta F)
    • Kielien lukumäärä (8)
    • Näytekoko (250 grammaa riippuen viljasta)
    • Lämpötila Tasauspyörästö (36 astetta F)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtalähdeTyyppiHinta
DICKEY-JOHN GAC500XT Viljan kosteusmittari Puolikannettava | AC2MFF 2LBA8 GAC500XT120 / 240VAC tai 12VDCPuolikannettava€4,195.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKEY-JOHN GAC2100AGZ viljan kosteustestipenkki
€6,285.84 / yksikkö