Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MUOTOITU KUIDULASI 8147085136 Pinoastia 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Harmaa | AC8BBN 39H980

MOLDED FIBERGLASS 8147085136 Pinosäiliö 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 harmaa

Varastossa
Tuote: AC8BBN Malli: 8147085136Ristiviite: 39H980

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinoaminen kontti
Koko0.24 cu. ft.
Tapausmäärä20
VäriHarmaa
MalliLujat, kestävät, kaikki kulmat säteillä, integroidut valetut kahvat
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus2.375 "
Pohjan syvyyden sisällä2-1 / 4 "
Sisällä pohjan pituus18-5 / 8 "
Sisällä pohjan leveys9-3 / 4 "
Sisäkorkeus2.25 "
Sisäpituus18.625 "
Sisäleveys9.75 "
Pituus20.75 "
Kantavuus150 lb
MateriaaliLasikuituvahvistettu lämpökovettuva komposiitti
Ulkopuolisen syvyyden ulkopuolella2-3 / 8 "
Yläosan pituus20-3 / 4 "
Yläleveyden ulkopuolella11-1 / 4 "
Ulkopuolinen leveys11.25 "
Pinoamiskapasiteetti1050 lb
Temp. alue-60 - 250 astetta F
Leveys11.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)52.58
Laivan leveys (cm)28.7
HS-koodi3923100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokorkeus (2-3 / 8 ")
    • Pituus (20-3 / 4 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoTapausmääräKantavuusMateriaaliUlkopuolinen leveysTyyppiLeveysHinta
MUOTOITU KUITULASI 8700085136 Pinoamissäiliö HD L 25 3/4 D 3 Harmaa | AB3QEF 1UTX1 8700085136-0.63 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€80.84
MUOTETTU LASIKUITU 8700085269 Pinottava Säiliö HD L 25 3/4 D 3 Valkoinen | AB3QEJ 1UTX4 8700085269-0.63 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€80.84
VALETTU LASIKUITU 8750085136 Pinoamissäiliö Hd L 25 3/4 Harmaa | AB3QEM 1UTX7 8750085136-0.95 Cu-Ft.8400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€88.62
MOLDED LASIKUITU 8750085269 Pinottava Säiliö Hd L 25 3/4 Valkoinen | AB3QEQ 1UTY1 8750085269-0.95 Cu-Ft.8400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€88.62
MUOTOITU KUIDULASI 8800085136 Pinoamissäiliö HD L 25 3/4 D 6 Harmaa | AB3QEU 1UTY4 8800085136-1.27 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€100.67
VALETTU LASIKUITU 8800085269 Pinottava Säiliö HD L 25 3/4 D 6 Valkoinen | AB3QEW 1UTY7 8800085269-1.27 Cu-Ft.6400 lbLasikuituvahvisteinen komposiitti-Raskas teollisuus-€100.67
VALETTU KUIDULASI 8147085269 Pinoastia 20-3 / 4 x 11-1 / 4 x 2-3 / 8 Valkoinen | AC8BBM 39H979 814708526920.75 "0.24 cu. ft.20150 lbLasikuituvahvistettu lämpökovettuva komposiitti11.25 "-11.25 "€51.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MOLDED FIBERGLASS 8147085136 Pinosäiliö 20-3/4 x 11-1/4 x 2-3/8 harmaa
€51.90 / yksikkö