Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE S-06HDZFGX3 -segmenttikuppipyörä 6 tuuman halkaisijaltaan | AG2NAV 31NE52

DIAMOND VANTAGE S-06HDZFGX3 Segment Cup -pyörän halkaisija 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2NAV Malli: S-06HDZFGX3Ristiviite: 31NE52

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSegmenttikuppi
Hioma-aineDiamond
Leikkurin koko5 / 8 "-11
Halkaisija6"
sisuKarkea
Maks. Kierrosluku1000
Segmenttien määrä36
Pyörän tyyppiTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.34
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6804210000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisuMaks. KierroslukuPyörän tyyppiHinta
DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-C Segmenttikuppipyörä, halkaisija 6 tuumaa, karkea rakeinen | AG2MZP 31NE59 S-06HDZGX3-CKurssi10,350turbo€189.03
DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-F -segmenttikuppipyörä, halkaisijaltaan 6 tuumaa, hienorakeinen AG2MZQ 31NE60 S-06HDZGX3-FLoppu10,350turbo€197.70
DIAMOND VANTAGE S-06HDZGX3-M Segmenttikuppipyörä, halkaisija 6 tuumaa, keskikokoinen | AG2MZR 31NE61 S-06HDZGX3-MKeskikokoinen10,350turbo€189.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE S-06HDZFGX3 Segment Cup -pyörän halkaisija 6 tuumaa
€172.37 / yksikkö