Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff-pyörä 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Katkaisupyörä 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5

Varastossa
Tuote: AG9PER Malli: DXE0130P0505CRistiviite: 21AP60
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
€251.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineDiamond
Arbor Hole7 / 8 "
Timantin koputusEi
sisu50
Maks. Kierrosluku12,225
Paksuus1 / 2 "
Pyörän halkaisija5"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7965
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)15.49
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTimantin koputusMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta
DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff -pyörä 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58 DXE0130P030531 / 4 "Ei25,0001 / 2 "3"€155.27
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff-pyörä 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Ei19,0000.05 "4"€167.63
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff-pyörä 7 x1 / 2 x5 / 8 8725 rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Kyllä87251 / 2 "7"€410.93
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff-pyörä 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Ei68001 / 2 "9"€574.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C Katkaisupyörä 5 x 1/2 x 7/8 12225 rpm PK5
€251.34 / yksikkö