Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 CutOff -pyörä 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5 | AG9PEP 21AP58

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Katkaisupyörä 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5

Varastossa
Tuote: AG9PEP Malli: DXE0130P03053Ristiviite: 21AP58

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-katkaisupyörä
Hioma-aineDiamond
Arbor Hole1 / 4 "
Timantin koputusEi
sisu50
Maks. Kierrosluku25,000
Paksuus1 / 2 "
Pyörän halkaisija3"
Pyörän tyyppiTyyppi 1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4309
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)13.72
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliArbor HoleTimantin koputusMaks. KierroslukuPaksuusPyörän halkaisijaHinta
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0405A CutOff-pyörä 4 x 1/2 x 5/8 15250 rpm PK5 | AG9PEQ 21AP59 DXE0130P0405A5 / 8 "Ei19,0000.05 "4"€180.25
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0505C CutOff-pyörä 5 x 1/2 x 7/8 12225rpm PK5 | AG9PER 21AP60 DXE0130P0505C7 / 8 "Ei12,2251 / 2 "5"€273.20
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0706U CutOff-pyörä 7 x1 / 2 x5 / 8 8725 rpm PK5 | AG9PET 21AP62 DXE0130P0706U5 / 8 "Kyllä87251 / 2 "7"€446.67
DIAMOND VANTAGE DXE0130P0906C CutOff-pyörä 9 x1 / 2 x7 / 8 6800 rpm PK5 | AG9PEU 21AP63 DXE0130P0906C7 / 8 "Ei68001 / 2 "9"€624.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIAMOND VANTAGE DXE0130P03053 Katkaisupyörä 3 x 1/2 x 1/4 25000 rpm PK5
€168.77 / yksikkö